防水バックパック 35L 黄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14211036 品番AX020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。
ヘルメット、作業着やシューズなどを収納できます。
水洗いで汚れを簡単に落とすことができます。
本体に蛍光イエローを使用しており視認性が高いです。
ゴム製のグリップが付いた持ち手が付いています。
フロントアクセス式で開口部が大きく、収納や取り出しに便利です。
ショルダーストラップは調整可能です。
ベルトにソフトパッドが付いており、快適に背負う事ができます。

トラスコ品番624-7964 材質本体:ポリ塩化ビニール(PVC) バックル:プラスチック ベルト:ポリアミド 幅(mm)600 蛍光イエロー/グレー 高さ(mm)210 奥行(mm)340 容量(L)35
注意
※完全防水ではりありませんのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする