ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14211061 品番 DA-41D 200V
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。

トラスコ品番630-5136 全長(mm)336.5 寸法L(mm)最大:336.5 寸法H(mm)最大:217 電源(V)単相100 全幅(mm)157 全高(mm)217 排気速度(L/min)40/46 到達圧力(Pa)3.3×10(の3乗) 到達圧力(kPa)3.3 寸法W(mm)最大:157 口径(mm)吸気:12 吸・排気管径(Φmm)(口径)O.D.9×I.D.6(G1/4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする