ミドリ安全
ミドリ安全の 背抜き手袋
ミドリ安全の ポリウレタン 背抜き手袋
ポリエステル手袋 (手のひらコート)NPU-130N (10双入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
14211079
品番
NPU-130N-SS
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。
用途
精密機器、自動車部品の組立。
製品検査。
屋内軽作業、掃除。
アソート、パッキング作業。
農場、園芸作業。
トラスコ品番
632-9850
材質
繊維部:ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)
0.6
色
ホワイト、【リスト】ブラウン
サイズ
SS
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
17.2
ゲージ数
13