MQ・Duotex ニットクロス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード14211088 品番MQKT0002
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ドライ(から拭き)とウェット(水拭き)の両方で汚れ、菌99.5%、花粉97.7%除去します。
髪の毛の1/120の極細繊維、鍵状になった繊維の先が、目に見えない凹凸に入り込んで小さな汚れをかき取ります。
高圧滅菌消毒(オートグレーブ)も可能。
熱に強く、95℃までの耐熱性があります
500回洗濯保証の耐久性

トラスコ品番564-1461 材質ポリエステル86%、ナイロン14% レッド シートサイズ(mm)300×350
注意
※柔軟剤、アイロンの使用はお避けください。
※塩素系漂白剤の使用は色落ちする場合。
※高温の対象物には使用しないでください。
※火の近くには置かないでください。
※硬いゴミや砂などがついたまま拭くと、キズの原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする