CIO
CIOの スマホ/タブレット関連アクセサリ
CIOの モバイルバッテリー/充電器
CIOの モバイルバッテリー
モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro SLIM 35W2C1A 10000mAh
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14211140
品番
CIO-MB35W2C1A-10000-S-WH
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
1円玉硬貨の直径より薄いコンパクトサイズです。
単ポート最大35W高出力です。
大容量10000mAhです。
トラスコ品番
645-3656
幅(mm)
69
色
ホワイト
高さ(mm)
97.6
出力(W)
35
奥行(mm)
16.2
ポート数
3
ケーブル長(m)
0.5
コネクタ形状
USB-C×2/USB-A×1
入力(W)
35
バッテリー容量(mAh)
10000