クッキングメイト 厨房シューズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 14211167 品番 CUI 0039 B29.0
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

耐油性、耐薬品性、滑りにくいソール、幅にゆとりのある3E設計です。

用途
食品工場に。
厨房に。
食堂に。
トラスコ品番665-1198 材質甲被:合成皮革(防汚加工)、靴底:EVA+ラバー(合成ゴム) ブラック サイズ(cm)29 足幅EEE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする