Reelex
Reelexの カラーコーン・区画用品
Reelexの 区画チェーン
Reelexの チェーンスタンド
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用注水ウエイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14211255
品番
BN-8L
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
バリネオ2の注水ウエイト単品です。
バリネオマグネットタイプに取り付けて、スタンドタイプとして使用できます。
用途
関係者以外の立入制限に。
トラスコ品番
666-8659
材質
ポリエチレン
幅(mm)
300
色
ブラック
高さ(mm)
130
注意
※本製品にポールおよびプラチェーンは付属されていません。