5001643 マルチリベッター(省力タイプ) RP100 Rapid(ラピッド) 14211350 5001643 マルチリベッター(省力タイプ) RP100 Rapid(ラピッド) 14211350 5001643 マルチリベッター(省力タイプ) RP100 Rapid(ラピッド) 14211350 5001643 マルチリベッター(省力タイプ) RP100 Rapid(ラピッド) 14211350

マルチリベッター(省力タイプ) RP100

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14211350 品番5001643
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

安定して連続したかしめ作業が可能です。
先端ノーズ部分交換不要のマルチサイズ対応タイプです。

用途部材と母材のリベットでの締結に。 トラスコ品番663-8479 材質本体:アルミダイキャスト、スチール、ハンドル部:プラスチック、PE 全長(mm)280 リベット径使用範囲(Φmm)3.2〜4.8 使用ノーズピース3.2、4.0、4.8mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする