Rapid(ラピッド)
Rapid(ラピッド)の アンカーボルト
Rapid(ラピッド)の 石膏ボード用アンカー
Rapid(ラピッド)の ボードアンカー
ボードアンカー XP10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14211359
品番
5001644
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シンプルな構造で、てこの原理で容易にボードアンカーを打ち込めます。
用途
ボードアンカー、コンクリートプラグの取り付けに。
トラスコ品番
663-8485
材質
本体、ハンドル部:スチール
長さ(mm)
240
材質(本体)
スチール
適合サイズ
M4、M5
材質(ハンドル)
スチール