タイルカーペット STCシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード14211395 品番STC-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

制電加工を施した日本製のタイルカーペットです。
遊び毛防止加工を施しております。
防炎適合品です。
落ち着いた色合いのカラーバリエーションを揃えております。

用途事務所や休憩所、店舗の床材に。 トラスコ品番658-6136 材質【表地】ポリプロピレン100%【裏面】PVC 長さ(mm)50 幅(mm)50 厚さ(mm)6 アイボリー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14211395
2025-05-02
用途:
お店の模様替え
サービス業

色合い理想通りでした。厚みは思ってたより薄かったですが、毛足がいい感じなので気にならない感じです。これから使うの楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする