ハイオス
ハイオスの 静電気対策用品
ハイオスの 除電器(静電気除去装置)
ハイオスの 除電器(静電気除去装置)オプション
ドライバー用コントローラー CLCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14211411
品番
CLC-45
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
トラスコ品番
672-2481
適合機種
CLシリーズ
セット内容
電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ
幅(mm)
71.5
高さ(mm)
42.6
奥行(mm)
146
電源コード(m)
1.8
入力電源(V)
AC100〜240