とって付きゴミ袋 とって付きNOCOOIN 半透明

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(50枚) 注文コード 14211429 品番 CY35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時の二酸化炭素排出量を約20%削減します。

用途環境意識の高いお得意先に トラスコ品番674-0691 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.022 半透明 容量(L)30 寸法(縦×横)(mm)700×500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする