日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
とって付きゴミ袋 とって付きNOCOOIN 半透明
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(50枚)
注文コード
14211447
品番
CY45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時の二酸化炭素排出量を約20%削減します。
用途
環境意識の高いお得意先に
トラスコ品番
674-0692
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.022
色
半透明
容量(L)
45
寸法(縦×横)(mm)
800×650
RoHS指令(10物質対応)
対応