Reelex
Reelexの パーティション
Reelexの ベルト・ロープ式パーティション
バリアリールミニポータブル交換用シートASSY
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
669-5261
注文コード
14211526
品番
3M3-A0108
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シート破断時などの補修用パーツです
トラスコ品番
669-5261
材質
ポリエチレン
ストローク(m)
シート:2.7
シート幅(mm)
50
表示内容
関係者以外立入禁止
シート厚さ(mm)
0.2