ヒット商事
ヒット商事の 水道・空調配管用工具
ヒット商事の 配管用レンチ
ヒット商事の コーナーレンチ
コーナーレンチ アルミコーナーパイプレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
14211630
品番
ACPW 900-W
参考基準価格(税別)
¥62,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
白管専用です
本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。
従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
上アゴが脱着しますので替刃交換が容易にできます。
用途
設置配管作業、壁際の配管に最適です
トラスコ品番
685-4774
材質
本体はアルミ合金製、刃部は特殊鋼
全長(mm)
900(呼称)
呼び寸法
くわえられる管:65A〜125A
口開き(mm)
幅150
適合管外径(Φmm)
150