マッハ
マッハの エアーガン・スプレーノズル
マッハの ミニエアーダスター
プチダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14211648
品番
PD-10
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
コンパクトタイプで携帯に便利です。
ワンタッチで取り付け可能なプラグ付きです。
用途
一般ダスト作業
トラスコ品番
544-6642
材質
鉄
色
グリーン
タイプ
常圧用
最高使用圧力(MPa)
1
使用空気圧力(MPa)
1
ノズル長(mm)
6
使用流体
圧縮空気
ノズル口径(Φmm)
2
ノズル取付口
M10 P1.0