モノタロウの 袋
モノタロウの チャック付アルミ袋
チャック付アルミ袋 スタンドタイプ 食品衛生法適合
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
14212156
品番
-
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
チャック付アルミ袋です。アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています
用途
防湿包装袋として
材質
PET/AL/PE
幅(mm)
110
厚さ(mm)
0.116
高さ(mm)
170(チャック下)
タイプ
スタンドタイプ
種類
チャック付ポリ袋
規格
食品衛生法適合
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
32+170×110+33
基材構成
PET12/AL7/PET12/PE85
注意
※ご使用用途以外に使用しないでください。
※この商品の保管は高温多湿・直射日光を避けてください。
※電子レンジでのご使用はできません。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※湿気、酸化、変色等の影響を受けやすい商品の包装にはご確認の上、ご使用お願いいたします。