※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペール・バケツ型ゴミ箱
ファブスィング フタ グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14212260
品番
00236
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
スタンダードなスイングタイプは家庭、オフィス、公共施設と様々な空間で使えます。
用途
ゴミ箱
トラスコ品番
779-0431
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
角
色
グレー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×225×110
フタの種類
オープン式
商品タイプ
フタ