CAMAG(カマグ)
CAMAG(カマグ)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CAMAG(カマグ)の 冷却水/温水循環装置(チラー等)
CAMAG(カマグ)の 冷却水/温水循環装置(チラー等)用部品
二槽式展開槽 ガラスフタタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14212278
品番
022-5253
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
展開槽の底が山になっていることにより、少量の展開溶媒での展開が可能です。
溶媒蒸気の前飽和により、再現性の高い展開ができます。
用途
薄層クロマトグラフィー(TLC)における展開用。
トラスコ品番
792-4844
材質
本体:ガラス、フタ:ガラス
幅(mm)
217
寸法(mm)
展開層:200×100
色
透明
容量(mL)
10
高さ(mm)
123
奥行(mm)
63
槽内寸法(mm)
50