Fluke
Flukeの 電気測定
Flukeの テスタ(マルチメータ)
Flukeの デジタルテスタ
ポケットサイズデジタルマルチメーター i400E交流電流クランプ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14212637
品番
101/I400E
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。
i400E電流クランプがセットになっています。
トラスコ品番
765-7196
電源(V)
単4乾電池×2本(付属)
交流電圧(V)
600
抵抗(Ω)
40M
直流電圧(V)
600
連続使用時間
200
交流電流(A)
400
最大表示
6000(カウント)
検波方式
平均値整流(MEAN)
RoHS指令(10物質対応)
対応