Fluke
Flukeの 電気測定
Flukeの テスタ(マルチメータ)
Flukeの デジタルテスタ
ポケットサイズデジタルマルチメーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14212655
品番
107
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。
トラスコ品番
765-7234
幅(mm)
69
高さ(mm)
142
奥行(mm)
28
電源(V)
単4乾電池×2本(付属)
交流電圧(V)
600
抵抗(Ω)
40M
直流電圧(V)
600
連続使用時間
200
交流電流(A)
10
最大表示
6000(カウント)
直流電流(A)
10
検波方式
平均値整流(MEAN)
RoHS指令(10物質対応)
対応