Fluke
Flukeの 電気測定
Flukeの テスタ(マルチメータ)
Flukeの デジタルテスタ
デジタルマルチメーター(キャプチャー付) FVF標準付属品付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14212698
品番
287/FVF
参考基準価格(税別)
¥114,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
デジタルマルチメーターと必要なアクセサリが揃ったお得なセットです。
トラスコ品番
765-7421
セット内容
デジタルマルチメーター(287)、ソフトウェア(FlukeViewForms)、テストリード(TL224)、テストプローブ
幅(mm)
102
電圧
なし(50Ωレンジ・LoZ)
高さ(mm)
222
奥行(mm)
60
交流電圧(V)
1000
抵抗(Ω)
500M
直流電圧(V)
1000
連続使用時間
200
交流電流(A)
10
最大表示
50000(カウント)
直流電流(A)
10
検波方式
真の実効値整流(RMS)
RoHS指令(10物質対応)
対応