SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 帯電防止/接点復活
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 帯電防止スプレー
帯電防止スプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14212725
品番
531336
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
帯電しやすいプラスチックなどの絶縁物質にスプレーするだけで、配合の界面活性剤が空気中の水分を吸着させ電気を逃がします。
用途
電子機器・精密機器に。
成分
界面活性剤
トラスコ品番
335-2714
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
0〜40
容量(L)
0.42
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.168L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性