放射温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14212759 品番 59MAX-PLUS
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
適合距離測定範囲比(D対S):0.4 トラスコ品番769-3397 電源(V)単3乾電池×1本(付属) 放射率0.1〜1.00 測定温度範囲(℃)-30〜500 RoHS指令(10物質対応)対応 距離対測定範囲比(D対S)10対1(90%エネルギー) 最小表示(℃)温度:0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする