UNIT
UNITの 危険物標識
UNITの 特定化学物質標識
特定化学物質標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14212786
品番
815-12A
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
371-7275
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
厚さ(mm)
1.2
取付
穴4ヵ所
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)
取付穴径(mm)
2.5