UNIT
UNITの 危険物標識
UNITの 特定化学物質標識
特定化学物質標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14212795
品番
815-30
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
書き込み用
トラスコ品番
742-6585
材質
エコユニボード
厚さ(mm)
1.2
縦(mm)
600
横(mm)
450