UNIT
UNITの 配管識別・バルブ表示
UNITの バルブ標識
バルブ開閉表示板 常時開 長角型 エコユニボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
14212811
品番
855-46
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
裏返しになっても確認できる両面表示です。
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途
工場・建物の配管バルブに。
トラスコ品番
744-2572
厚さ(mm)
2
色
青
取付
穴1ヵ所
縦(mm)
80
横(mm)
40
表示内容
常時開・青地(白文字)
注意
※取付具は別売です。