Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の はかり
Asmix(アスカ)の 台はかり
Asmix(アスカ)の デジタル台はかり
デジタルスケール(郵便料金表示タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14212890
品番
DS3010
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
国内用の郵便料金をスピーディーに表示します。
付属品
ACアダプター
トラスコ品番
795-5111
材質
ABS樹脂、スチール
幅(mm)
193
寸法(mm)
載皿:171×155
高さ(mm)
54
奥行(mm)
245
間口(mm)
193
電源(V)
AC100または単4乾電池×4本(別売)
最小表示(g)
1
目盛
表記:1g
本体寸法(mm)
W193×D245×H54
最小表示(kg)
0.001
最小目盛(g)
1
秤量(kg)
3