アルインコ
アルインコの 仮設機材
アルインコの 単管ジョイント
単管用ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14212917
品番
HKZ1V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
市販されている単管パイプをつなぐ、ジョイント金具です。
トラスコ品番
308-0901
材質
亜鉛合金、表面処理:電気メッキ・ユニクロ
寸法(mm)
55×53.3×53.3
タイプ
杭打ち金具先端
引張強度
試験:0.62Kn
注意
※はしご・足場など、人が乗るものは作らないでください。