※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14212951
品番
JES-20
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
加工しやすく、メンテナンスも簡単です。
仕様
屋外使用
適合
【樹脂管】16A
トラスコ品番
778-2497
材質
本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、付属品:ポリアセタール(POM)
寸法L(mm)
119
寸法D(mm)
71
寸法W(mm)
48
適合サイズ
【水栓】
H(mm)
55
適合ダクト
JD-20N