※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
河部精密工業(KSK)
河部精密工業(KSK)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
河部精密工業(KSK)の ジグソーブレード
ジグソーブレード 5枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
14212960
品番
K-118A
参考基準価格(税別)
¥1,294
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。
用途
鉄工の切断に。
鉄一般
トラスコ品番
342-1023
材質
ハイス鋼
厚さ(mm)
1
全長(mm)
75
山数
24
切断能力(mm)軟鋼板
0.3〜3
有効刃長(mm)
50