※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-118B ジグソーブレード 5枚入 河部精密工業(KSK) 14212969 K-118B ジグソーブレード 5枚入 河部精密工業(KSK) 14212969 K-118B ジグソーブレード 5枚入 河部精密工業(KSK) 14212969 K-118B ジグソーブレード 5枚入 河部精密工業(KSK) 14212969 K-118B ジグソーブレード 5枚入 河部精密工業(KSK) 14212969

ジグソーブレード 5枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 14212969 品番 K-118B
参考基準価格(税別)¥1,294 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。

用途
鉄工の切断に。
鉄厚物
トラスコ品番342-1031 材質ハイス鋼 厚さ(mm)1 全長(mm)75 山数14 切断能力(mm)軟鋼板1〜5 有効刃長(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする