ジグソーブレード 5枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 14212978 品番 K-3010
参考基準価格(税別)¥1,294 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。

用途
鉄工の切断に。
鉄一般
トラスコ品番342-1082 材質ハイス鋼 厚さ(mm)1 全長(mm)70 山数24 切断能力(mm)軟鋼板0.3〜3 有効刃長(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする