コダマ樹脂
コダマ樹脂の ガラス・樹脂・金属容器
コダマ樹脂の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
コダマ樹脂の ポリタンク/扁平缶
両口灯油缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14212996
品番
KT-001-BLUE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
灯油専用缶です。
JISマーク認証表示付タンクです。
日本ポリエチレンブロー製品工業会の推奨品です。
用途
灯油の運搬に。
トラスコ品番
797-3209
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
190
色
ブルー
高さ(mm)
400
奥行(mm)
335
容量(L)
18
注意
※灯油専用ですのでガソリン等は絶対に入れないでください。
※キャップの閉め忘れに注意してください。
※火気厳禁です。
※使用シーズン後の保管は、灯油缶の中身を「空」にして直射日光や紫外線のあたらない場所で保管してください。
※5年を目安に取り替え、5年経過前であっても、ひび割れ色あせが見られる場合は取り替えてください。