Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の はかり
Asmix(アスカ)の 上皿はかり
Asmix(アスカ)の デジタル上皿はかり
レタースケール
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14213075
品番
LS601
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
アナログ最大計量500gまで計れます。
目盛りは2.5gです。
郵便物を載せるだけ、料金表で一目でわかるレタースケールです。
トラスコ品番
138-8332
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
載皿:×
高さ(mm)
160
奥行(mm)
102
外形寸法(mm)
奥行:160、間口:140、高さ:102