SUNFLAG
SUNFLAGの ドライバー/ビット
SUNFLAGの ドライバー
SUNFLAGの 精密ドライバー
ビスキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14213109
品番
NO25-C-0
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
磁力の効かない小ネジを確実にキャッチします。
ワンタッチでネジを正確に固定します。
用途
奥深いところや上向き作業に。
トラスコ品番
776-8605
材質
軸:特殊鋼、グリップ:アセテート樹脂
全長(mm)
175
軸長(mm)
100
刃先
[[+]]No.0
RoHS指令(10物質対応)
対応