Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
ソケットレールセット(12角タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14213145
品番
RS2405M/11
参考基準価格(税別)
¥8,570
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ボルト/ナットに接する開口部(12角)はもちろんのこと、差し込み側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
付属品
ソケットレール
トラスコ品番
821-8949
セット内容
11点
材質
内容品:クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)
6.35
ソケット内容
2405M-4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
対辺
12角
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケット内容(mm)
4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14