ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピングボルト
スタッドボルト M10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14213161
品番
SBM-10130
参考基準価格(税別)
¥403
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
両端にねじが切ってあります。
締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途
クランプの締め付け。
トラスコ品番
398-8759
セット内容
単品
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ
全長(mm)
130
ねじ長さ(mm)
32
ねじ寸法
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付ける事。