uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の ゲルインクボールペン
ゲルインクボールペンユニボール シグノ3070.7mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14213565
品番
UMN30707.24
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
『セルロースナノファイバー』を世界で初めて実用化した新開発ゲルインクボールペンです。
乾けば水に濡れてもにじみません。
用途
速記きでもかすれず、乾けば水に濡れてもにじまないゲルインクボールペンです。
トラスコ品番
835-3506
タイプ
ノック式
芯径(mm)
0.7
インク色
黒
替芯
UMR87E
色(本体)
黒
繰り返し・詰め替え
対応