WORK-HUNTER-G-L 耐切創手袋WORK HUNTER G ペンギンエース 14213581

WORK-HUNTER-G-L 耐切創手袋WORK HUNTER G ペンギンエース 14213581
WORK-HUNTER-G-L 耐切創手袋WORK HUNTER G ペンギンエース 14213581

耐切創手袋WORK HUNTER G

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1双注文コード14213581品番WORK-HUNTER-G-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

強力な素材と繊維構造を採用することで、高い耐切創性能力を発揮します。
金属やガラス、刃物を扱う際の保護に最適です。
手のひらをニトリルゴムでコーティングしており、油に強くすべりにくい仕様になっています。

用途作業用。トラスコ品番111-0083材質繊維部:グラスファイバー、ポリエステル、ポリエチレン、ポリアミド、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.5グレー/ブラックサイズL規格【EN388 2003】カットレベル5(参考値)【EN388 2016】カットレベルX/C全長(cm)24中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)20ゲージ数13耐切創性5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする