3/22より値下げ!現場を応援

6056 ドライバー KLEIN TOOLS 14213608 6056 ドライバー KLEIN TOOLS 14213608 6056 ドライバー KLEIN TOOLS 14213608

ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14213608 品番 6056
参考基準価格(税別)¥4,270 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別) 値下げ
2,598

先端が細く、狭い空間でも作業が可能です。
クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。
先端は精密機械で加工されており、正確です。
グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。

先端形状マイナス 先端サイズ6.5mm 用途盤内の狭い箇所のネジ締めに トラスコ品番114-1098 材質軸:鋼 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)262.7 軸長(mm)152.4 材質(グリップ)ゴム 商品構成単品 刃先マグネットなし 色(グリップ)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする