uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル
uni(三菱鉛筆)の 製図用シャープペンシル
ユニホルダー 替芯(6本入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6本)
注文コード
14213748
品番
ULN2H
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
「ユニホルダー」専用替え芯です。
折れにくい、減りにくい、2mm芯です。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途
木材・コンクリートなどに。
トラスコ品番
365-4265
適合機種
MH5002H
材質
樹脂ケース
色
黒(2H)
芯径(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応