ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 背抜き手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム 背抜き手袋
ダブルキャチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5双)
注文コード
14213791
品番
4585
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
内面の滑り止め加工で、重い荷物を運ぶ時でも手と手袋が滑りにくい。
用途
運搬、清掃作業・建築・土木作業・農林業・農園芸作業に。
トラスコ品番
205-8094
材質
本体:綿、ポリエステル 滑り止め:天然ゴム
厚さ(mm)
3
色
ブラック
サイズ
フリー
全長(cm)
21.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。