インナーバッグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード14213949 品番A619J
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

クッション性のあるインナーケースで、収納物を保護します。

用途デスクトップの小物入れに。ノートパソコンの保護に。 トラスコ品番196-4813 材質ナイロン・ウレタン 厚さ(mm)生地:8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×25×325 内寸(幅W×高さH)(mm)390×300 開口部(mm)約380
注意
※ケース内寸法と開口部のサイズをご確認の上、ご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする