ウォーターポンププライヤー コンフォートハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14214010 品番J502-10
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

くわえ部は掴みやすい形に、ハンドルは滑りにくく設計されています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。

用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 トラスコ品番195-2120 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)260.4 タイプ調整(段階):6 最大口開き(mm)44.5 ハンドルタイプコンフォート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする