エアケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14214089 品番 0160500011110
参考基準価格(税別)¥100,260 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

最大40%、通常のペリカンのケースと比べ軽量化を実現しました。
ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えたタフボディーのツールケースです。
過酷な環境を耐えうる世界で最もタフなケースとして、世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。
産業界においても精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
開閉操作がしやすいプレスアンドプルラッチ採用モデルです。

用途
各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
カメラ資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
トラスコ品番217-9048 質量(kg)4.2 材質(本体)超軽量耐衝撃性樹脂 タイプウレタンフォームなし 使用温度(℃)-40〜99 外寸法・高さ(mm)232 外寸法・奥行(mm)426 外寸法・間口(mm)733 有効内寸法・奥行(mm)356 有効内寸法・高さ(mm)213 有効内寸法・幅(mm)660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする