※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

362015080 トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 14214125 362015080 トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 14214125 362015080 トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 14214125 362015080 トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 14214125

トルクスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14214125 品番 362015080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュハンドル付です。
ブレード先端にビーハ社独自のクロムトップ加工を施しているため、精度を保ち、トルクスねじをガッチリとキャッチします。
高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。

用途
超硬工具のホルダへのチップ装填。
自動車整備工具として。
トラスコ品番492-2476 材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼 全長(mm)191 先端サイズT15 軸長(mm)80 材質(グリップ)樹脂 先端形状トルクス 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする