※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

362030115 トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 14214159 362030115 トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 14214159 362030115 トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 14214159 362030115 トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 14214159

トルクスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14214159 品番 362030115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュハンドル付です。
ブレード先端にビーハ社独自のクロムトップ加工を施しているため、精度を保ち、トルクスねじをガッチリとキャッチします。
高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。

用途
超硬工具のホルダへのチップ装填。
自動車整備工具として。
トラスコ品番492-2514 材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼 全長(mm)233 先端サイズT30 軸長(mm)115 材質(グリップ)樹脂 先端形状トルクス 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする