TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ30LP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14214238 品番U-51
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

小型軽量で取り回しの良いサンダーです。
塗装後のブツ、タレをピンポイントで除去できます。
品質の向上につながります。

用途車輌、家電、金属など様々な塗装後のブツ除去作業に。 トラスコ品番278-1256 全長(mm)175 高さ(mm)75 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)32 空気消費量(m3/min)0.14 排気方式後方 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする