U TOOLS
U TOOLSの 研磨(空圧)
U TOOLSの サンダー/ポリッシャー
TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式Φ12P
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14214256
品番
U-55(MP)
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
小型軽量で低重心のバラスの良いサンダーです。
握りやすいワンハンドタイプです。
用途
金属、木工、樹脂などの研削作業に。
自動車板金塗装作業に。
トラスコ品番
278-1252
全長(mm)
172
高さ(mm)
91
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m
3
/min)
0.38
排気方式
後方
ホース取付口
G1/4
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
123